曜日別特売

複巻トランス 115V

複巻トランス 115V - 相原電機
1次電圧0-380V-400V-420V-440V2次電圧0-100V-115V仕様一次、二次間シールド付(E)形状P型/端子台式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60693237NYSA-100100
13,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
60693255NYSA-200200
19,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60693273NYSA-500500
32,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60693316NYSA-2K2K
74,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60693228NYSA-5050
11,200
取扱い終了
返品不可
60693246NYSA-150150
16,700
取扱い終了
返品不可
60693264NYSA-300300
22,200
取扱い終了
返品不可
60693282NYSA-750750
37,700
取扱い終了
返品不可
60693298NYSA-1K1K
44,900
取扱い終了
返品不可
60693307NYSA-1.5K1.5K
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60693325NYSA-3K3K
95,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする