曜日別特売

屋内型ケース

屋内型ケース - 相原電機
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
寸法(Φmm)
取付穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60693447S-11251151701601451101.4(配線孔)15M5用
18,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60693456S-21651652402101901802.3(配線孔)15M6用
20,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60693465S-31851802702302102002.8(配線孔)15M6用
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60693474S-52653153503202952606.2(配線孔)18M10用
31,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60693483S-63953953504504251809.5(配線孔)28M10用
43,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする