複巻トランス SDシリーズ

複巻トランス SDシリーズ - 相原電機複巻トランス SDシリーズ - 相原電機複巻トランス SDシリーズ - 相原電機複巻トランス SDシリーズ - 相原電機複巻トランス SDシリーズ - 相原電機複巻トランス SDシリーズ - 相原電機
(9件のレビュー)
内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
1次電圧
2次電圧
取付穴(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴間(mm)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60693492SD-0601BW型/リード線式0.10-100V0-2.5V-5V-6VΦ3.2×5.037(52)×35×3244-
5,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60693517SD-0603BL型/ラグ端子式0.150-100V0-2.5V-5V-6VΦ4.0×6.043(61)×39×3652-
6,600
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693535SD-0605BL型/ラグ端子式0.190-100V0-2.5V-5V-6VΦ3.2×5.043(61)×39×3652-
6,700
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
60693553SD-0610BL型/ラグ端子式0.270-100V0-2.5V-5V-6VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
60693508SD-0601BBW型/リード線式0.10-200V-220V0-2.5V-5V-6VΦ3.2×5.037(52)×35×3244-
5,200
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
60693526SD-0603BBL型/ラグ端子式0.150-200V-220V0-2.5V-5V-6VΦ4.0×6.043(61)×39×3652-
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693544SD-0605BBL型/ラグ端子式0.190-200V-220V0-2.5V-5V-6VΦ3.2×5.043(61)×39×3652-
6,700
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693562SD-0610BBL型/ラグ端子式0.270-200V-220V0-2.5V-5V-6VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60693578SD-0903BL型/ラグ端子式0.150-100V0-5V-7V-9VΦ4.0×6.043(61)×39×3652-
6,400
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693596SD-0905BL型/ラグ端子式0.270-100V0-5V-7V-9VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,400
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693614SD-091BL型/ラグ端子式0.460-100V0-5V-7V-9VΦ4.0×7.560(84)×50×5272-
8,100
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
60693632SD-092BL型/ラグ端子式0.680-100V0-5V-7V-9VΦ4.5×6.070(91)×54×6080-
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60693623SD-091BBL型/ラグ端子式0.460-200V-220V0-5V-7V-9VΦ4.0×7.560(84)×50×5272-
8,100
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693693SD-103BL型/ラグ端子式0.150-100V0-6V-8V-10VΦ4.0×6.043(61)×39×3652-
6,700
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693718SD-105BL型/ラグ端子式0.270-100V0-6V-8V-10VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,700
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693833SD-1115P型/端子台式3.40-100V0-4V-6V-8V-10VΦ5.5×10105×109×10770M4
15,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
60693702SD-103BBL型/ラグ端子式0.150-200V-220V0-6V-8V-10VΦ4.0×6.043(61)×39×3652-
6,700
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693727SD-105BBL型/ラグ端子式0.270-200V-220V0-6V-8V-10VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,700
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693745SD-111BBL型/ラグ端子式0.460-200V-220V0-6V-8V-10VΦ4.0×7.560(84)×50×5272-
8,300
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693763SD-112BBL型/ラグ端子式0.680-200V-220V0-6V-8V-10VΦ4.5×6.070(91)×54×6080-
8,600
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693788SD-113BBL型/ラグ端子式0.910-200V-220V0-6V-8V-10VΦ4.5×6.070(92)×63×6081-
9,000
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
60693842SD-1115BP型/端子台式3.40-200V-220V0-4V-6V-8V-10VΦ5.5×10105×109×10770M4
15,800
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693858SD-1205BL型/ラグ端子式0.30-100V0-6V-8V-10V-12VΦ4.0×6.050(71)×45×4460-
7,800
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693876SD-121BL型/ラグ端子式0.460-100V-110V0-6V-8V-10V-12VΦ4.0×7.560(84)×50×5272-
8,300
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693894SD-122BL型/ラグ端子式0.80-100V-110V0-6V-8V-10V-12VΦ4.5×6.570(91)×58×6080-
8,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
60693912SD-123BL型/ラグ端子式1.050-100V-110V0-6V-8V-10V-12VΦ4.5×6.070(91)×70×6080-
9,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
60693955SD-126P型/端子台式2.10-100V-110V0-6V-8V-10V-12VΦ4.5×1086×99×9662M4
11,900
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693964SD-1210P型/端子台式30-100V-110V0-6V-8V-10V-12VΦ5.5×10105×104×10766M4
15,400
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693867SD-1205BBL型/ラグ端子式0.30-200V-220V0-6V-8V-10V-12VΦ4.0×6.050(71)×45×4460-
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
60693885SD-121BBL型/ラグ端子式0.460-200V-220V0-6V-8V-10V-12VΦ4.0×7.560(84)×50×5272-
8,300
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693903SD-122BBL型/ラグ端子式0.80-200V-220V0-6V-8V-10V-12VΦ4.5×6.570(91)×58×6080-
8,900
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693928SD-123BBL型/ラグ端子式1.050-200V-220V0-6V-8V-10V-12VΦ4.5×6.570(91)×70×6080-
9,100
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693946SD-125BSL型/ラグ端子式20-200V-220V0-6V-8V-10V-12VΦ4.5×1086×85×7562-
11,600
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694016SD-1603BL型/ラグ端子式0.270-100V0-12V-14V-16VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
60694025SD-1605BL型/ラグ端子式0.30-100V0-12V-14V-16VΦ4.5×6.050(71)×45×4460-
7,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60694043SD-161BL型/ラグ端子式0.680-100V0-8V-10V-12V-14V-16VΦ4.5×6.070(91)×54×6080-
8,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60694068SD-162BL型/ラグ端子式1.050-100V0-8V-10V-12V-14V-16VΦ4.5×6.070(91)×70×6080-
9,300
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
60693998SD-1603BBL型/ラグ端子式0.270-200V-220V0-12V-14V-16VΦ4.0×7.050(73)×44×4361-
7,700
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
60694034SD-1605BBL型/ラグ端子式0.30-200V-220V0-12V-14V-16VΦ4.0×6.050(71)×45×4460-
7,900
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694052SD-161BBL型/ラグ端子式0.680-200V-220V0-8V-10V-12V-14V-16VΦ4.5×6.070(91)×54×6080-
8,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
60694095SD-163BBL型/ラグ端子式1.20-200V-220V0-8V-10V-12V-14V-16VΦ4.5×6.580(105)×69×7093-
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
60694192SD-1803BL型/ラグ端子式0.30-100V0-14V-16V-18V-20VΦ4.0×6.0-60-
7,700
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694217SD-1805BL型/ラグ端子式0.460-100V0-14V-16V-18V-20VΦ4.0×7.5-72-
8,300
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694235SD-181BL型/ラグ端子式0.80-100V-110V0-12V-14V-16V-18V-20VΦ4.5×6.5-80-
8,900
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694253SD-182BL型/ラグ端子式1.20-100V-110V0-12V-14V-16V-18V-20VΦ4.5×6.5-93-
11,000
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694278SD-183SL型/ラグ端子式1.60-100V-110V0-12V-14V-16V-18V-20VΦ4.5×10-70-
12,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
60694332SD-1810P型/端子台式5.40-100V-110V0-12V-14V-16V-18V-20VΦ7×11-81M4
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60694208SD-1803BBL型/ラグ端子式0.30-200V0-14V-16V-18V-20VΦ4.0×6.0-60-
7,700
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694244SD-181BBL型/ラグ端子式0.80-200V-220V0-12V-14V-16V-18V-20VΦ4.5×6.5-80-
8,900
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
60694262SD-182BBL型/ラグ端子式1.20-200V-220V0-12V-14V-16V-18V-20VΦ4.5×6.5-93-
11,000
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 田口製本所

普通は取り寄せしにくいので、助かってます。
取付も簡単で問題なく稼働しています。

2025-03-19
用途: 小売り
農・林・水産業

多種類のトランスを小売りしてるところはここしかないので助かります。
納期1か月予定とあったが、4日で到着。

1が参考にしています
対象商品 : 60693912
2023-06-25
用途: 発電後のダウントランスとして
サービス業

しっかりした梱包、製品品質としても何も申し分ありませんでした。信頼のおける製品でこちらとしても助かりました。

1が参考にしています
2024-10-26
用途: 特注オーディオアンプ
オーケー電子システム建設業・工事業

特注オーディオアンプに使用 従来のトランスの容量が不足していた為交換し
取付ピッチが同一であった為スムースに交換で来た。

対象商品 : 60694524
2021-08-16
用途: 制御盤取付

壁面取付済み制御盤のトランスが焼損したため、穴あけタップ加工して取り付けましたが、端子台より内側に取付穴があるため、ネジを取り付けるのに若干手こずりました。ただ納期が早いのは助かります。

対象商品 : 60694314
2020-03-08
用途: 充電器を作成しました
ADACHI・EDS

充電電流5Aの充電器を作成して使っていますが、唸りもなく満足しています。

対象商品 : 60694034
2019-02-21
用途: ナットのタップ(内側ネジ山)を制御
宮前製作製造業

30年余年間使用しておりますが特段問題はありません。

対象商品 : 60694752
2017-11-18
用途: 電源回路の作成
佐藤電研

性能や価格において、全く不満はありません。静電シールド端子があるのもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする