曜日別特売

複巻トランス 12V

複巻トランス 12V - 相原電機
(1件のレビュー)
1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695443SW-12020.371440.2×260
7,900
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
60695468SW-12050.5884520.5×272
8,400
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
60695477SW-12100.9192601.0×281
8,900
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
60695434SW-12010.2773430.1×261
3,200
取扱い終了
返品不可
60695452SW-12030.4684520.3×272
3,800
取扱い終了
返品不可
60695486SW-12201.2105702.0×293
4,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60695443
2019-02-12
用途: フォノイコライザーアンプの製作
製造業

この製品はノイズに対してもそれなりに対処した設計になっているので、オーディー機器にも安心して使うことができると思いました。
国産の良質なトランスメーカーが亡くなってゆく時代に、良質な製品を供給して頂けることに感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする