曜日別特売

複巻トランス 18V

複巻トランス 18V - 相原電機複巻トランス 18V - 相原電機
(2件のレビュー)
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695854WT-18-02BL型/ラグ端子式0.3440.260
7,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60695872WT-18-10BL型/ラグ端子式1.0560180
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60695888WT-18-20SL型/ラグ端子式275262
11,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
60695863WT-18-05BL型/ラグ端子式0.68600.580
4,600
取扱い終了
返品不可
60695897WT-18-30SL型/ラグ端子式2.575362
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60695872
2023-10-24
用途: 故障した、電電アダプターを自作する為に使用
製造業

少し重さはありますが、1A対応の為 納得して使用することにしました

対象商品 : 60695872
2018-07-30
用途: サブウーファーに内蔵 のパワーアンプ用電源に整流のみの±25vで使用。
その他業種

特別なことをしなくてもハムは全く感じられず、100Wのアンプをドライブできる。作りもコンパクトで小さなケースに収めやすい。なんといっても低価格で助かる。真空管ハイブリッドパワーアンプ用にもう一個発注する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする