曜日別特売

ノイズ対策用トランス

ノイズ対策用トランス - 相原電機

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。
電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。
一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。
モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。
ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下

絶縁耐圧
AC2kV/1分間(P-S,E間)
AC2kV/1分間(S-P,E間)
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
容量(VA)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695958NS11-1000-100-110-1201004.5155111
68,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60695967NS11-3000-100-110-1203007.3155111
76,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60695976NS11-5000-100-110-12050010.5155111
83,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60695985NS11-10000-100-110-1201K20.5190150
118,300
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60695994NS21-1000-200-210-2201004.5155111
68,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60696003NS21-3000-200-210-2203007.3155111
76,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60696012NS21-5000-200-210-22050010.5155111
83,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60696028NS21-10000-200-210-2201K20.5190150
118,300
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60696037NS22-1000-200-210-2201004.5155111
68,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60696046NS22-3000-200-210-2203007.3155111
76,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60696055NS22-5000-200-210-22050010.5155111
83,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60696064NS22-10000-200-210-2201K20.5190150
118,300
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする