曜日別特売

メッツ コーラ

メッツ コーラ - キリン
(1件のレビュー)

特定保健用食品史上初のコーラ系飲料として2012年発売以来大好評の「キリン メッツ コーラ」。
食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、血中中性脂肪の上昇を穏やかにする難消化性デキストリンを配合。
強炭酸の刺激的なコーラのおいしさをお楽しみいただけます。

シリーズメッツ容器ペットボトル原材料難消化性デキストリン(食物繊維)、カラメル色素、香料、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸Ca、カフェインアレルギー該当無し栄養成分(480mL)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.7g、糖質:1.3g、食物繊維:5.4g、食塩相当量:0g、ナトリウム:0mg、リン:77mg、カリウム:29mg、カフェイン:48mg、その他成分:関与成分:難消化デキストリン(食物繊維として) 5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60696292-1箱(1.5L×8本)-1.5
3,680
2,598
2,806(税込)
8日以内出荷
返品不可
60696283-1箱(480mL×24本)480-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60696283-85214518336385- Nキリン メッツ コーラ 480mlPET キリン 85214518Nキリン メッツ コーラ 480mlPETキリン1箱(480mL×24本)
3,998
税込4,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60696292
2020-06-30
用途: 普段いつでも

安価なのですが、到着までに意外と日にちを要しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする