サルバ うす型やわ楽パンツ

サルバ うす型やわ楽パンツ - 白十字サルバ うす型やわ楽パンツ - 白十字サルバ うす型やわ楽パンツ - 白十字サルバ うす型やわ楽パンツ - 白十字サルバ うす型やわ楽パンツ - 白十字サルバ うす型やわ楽パンツ - 白十字
(12件のレビュー)

<医療費控除対象商品>
やわらかく、はき心地らくらく。新開発の「全方向フィット」構造で、おなかは楽々なのにズレにくい。
もう一つの新開発!「スイングギャザー」採用により、どんな尿とりパッドもしっかり固定!外モレ防止にもつながります。
スイングギャザーはパンツをはく際の足の動きを妨げにくく、ギャザーに引っかかることによる転倒防止にもつながります。
うす型なのに、排尿量約2回分の安心吸収!(1回の排尿量を150mLとして)。
ムレやすいウエスト部分の通気性をぐーんとアップ。
お肌ケアを考えた素肌と同じ弱酸性素材採用(吸収体のパルプ層のpH値を弱酸性に調整しています)。

吸収量(mL)300適合歩ける方・座れる方吸収量(目安)おしっこ2回分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60696834-1個(24枚)M-L60~95
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60696843-1個(22枚)L-LL80~125
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60696843
2022-04-11
用途: 前立腺癌全摘後の尿漏れで使用しています。
サービス業

毎日数枚使用の為、安価で安心出来る物を選んで購入しました。
パットと併用の為、漏れ等はありません。

対象商品 : 60696834
2021-12-17
用途: 遠く離れた親の介護に
製造業

年老いた親から、この製品が使いやすくて良いと聞かされた。しかし嵩張るため、買い物でこちらを買うと他の物があまり買えない悩みがあった。嵩張るものをインターネットで買って届けて頂けるとはとても良い時代だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 60696834
2021-06-22
用途: 施設でつかってます
シニアライフサポート福ら舎医療・福祉・介護関連業

柔らかいし、はかせやすい。パッドと併用して、つかってます。

対象商品 : 60696834
2021-01-16
用途: 母親のオムツ
ヘアーショップポップサービス業

柔らかいので、本人も違和感なくつけられて負担がなく喜んでいます。

対象商品 : 60696843
2020-11-23
用途: 親の介護
サービス業

夏場も皮膚もかぶれることなく快適に使用できていました。

対象商品 : 60696834
2020-10-22
用途: 祖父の介護用おむつ
製造業

すぐ届きましたし、軽くて薄くて、本人も履き心地が良いそうです。どうもありがとうございます。

対象商品 : 60696834
2020-05-25
用途: 親の介護用品として
医療・福祉・介護関連業

お腹周りのゴムがゆったりしており、履かせやすく、かつフィット感も悪くない。紙パットと重ね使いでいい感じ。お腹周りがキツいと嫌がることもないです

対象商品 : 60696834
2020-04-11
用途: 母の介護
製造業

母のディサービスに持っていくオムツを買い忘れていて、慌てて頼んだのですが、履きやすく柔らかいのでとても気に入っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする