ホーローホワイト壁掛月予定ボード 横書き

ホーローホワイト壁掛月予定ボード 横書き - ナカバヤシホーローホワイト壁掛月予定ボード 横書き - ナカバヤシホーローホワイト壁掛月予定ボード 横書き - ナカバヤシホーローホワイト壁掛月予定ボード 横書き - ナカバヤシ

高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。
下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。
色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。

材質(表面)ホーロー表示内容月予定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60697035ホ-WM-U152Yホワイトボードマーカー(黒)、イレーザー、マグネット2個、マーカートレイ、吊り金具610×460
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
60697044ホ-WM-U23Yホワイトボードマーカー(黒)、イレーザー、マグネット2個、マーカートレイ、吊り金具910×610
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60697053ホ-WM-U34Yホワイトボードマーカー(黒)(赤)、イレーザー、マグネット2個、マーカートレイ、吊り金具1210×910
35,500
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
60697062ホ-WM-U36Yホワイトボードマーカー(黒)(赤)、イレーザー、マグネット2個、マーカートレイ、吊り金具1810×910
53,200
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする