曜日別特売

エアダスタ 500mm

エアダスタ 500mm - パオック
(1件のレビュー)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。

接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60697078PAD-500
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60697078
2019-01-09
用途: 掃除が楽に
農・林・水産業

農機具の掃除で、後20CM程ノズルの長さが欲しかった。買って正解、今では、農機具のメンテが楽に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする