パオック
ラバーエアダスタ
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 先端ラバータイプ
モノタロウ
¥
1,098
税込
¥
1,208
(35)
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
適合流体
空気
本体寸法(mm)
186×140×25
本体質量(g)
約150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697096
PAD-30R
0.6
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください