パオック
空気流量調整エアダスタ
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)
本体質量(g)
約150(ロングノズル時ともに)
適合流体
空気
流量調整範囲(L/min)
約0~100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697105
PAD-200A
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください