曜日別特売

飛散防止エアダスタ

飛散防止エアダスタ - パオック
(1件のレビュー)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。

接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60697114PAD-6S
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60697114
2018-09-21
用途: 機械加工後のワークのエアブロー

機械加工後のワークのエアブロー用に購入しました。
エアカーテン効果で自分の方に切屑などが飛んでくるのを防いでくれるので安全かつ服も汚れにくいので役立ちました。
いい物を買いました。(それでも安全眼鏡は着用)
ただし、箱の中にノズルを入れてのエアブローだと、内壁からの跳ね返りで切屑がこちらに飛んできたので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする