曜日別特売

8PCSエアダスタセット

8PCSエアダスタセット - パオック8PCSエアダスタセット - パオック8PCSエアダスタセット - パオック8PCSエアダスタセット - パオック8PCSエアダスタセット - パオック8PCSエアダスタセット - パオック
(1件のレビュー)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。

接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60697123PAD-8S
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60697123
2019-01-04
用途: 家の各種掃除用

ノズルがいろいろ入っているので 掃除目的で使い分けています。 簡単にノズルを交換できるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする