パオック
エアダスタ 100mm
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ
(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)
約100
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
250×140×25
本体質量(g)
約130
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697166
PAD-100
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください