パオック
エアダスタ 300mm
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ
(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)
約300
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
453×140×25
本体質量(g)
約160
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697175
PAD-300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください