パオック
セーフティエアダスタ
吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
180×140×25
本体質量(g)
約150
適合流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697193
PAD-12D
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください