パオック
3PSCエアダスタセット
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
適合流体
空気
本体寸法(mm)
約162×140×25
本体質量(g)
約140
スパナ口径(Φmm)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697202
PAD-3S
0.6
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください