モノタロウ

エアダスター コイルホースセット スプリング付

エアダスター コイルホースセット スプリング付 - モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付 - モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付 - モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付 - モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付 - モノタロウ
(9件のレビュー)

コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。

用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。ねじ径G1/4使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8スプリング長(mm)約490内容量1個
注意
※コイルホースを引張過ぎない様にしてご使用下さい。
※カプラは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66576764-2000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66576773-4000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66576782-6000
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66576764
2023-02-06
用途: 機械加工でのエアーダスター
有限会社石井製作所製造業

20年位使用しているコイルホースに亀裂が入りエアー漏れを起こしていたので
交換用として購入使い勝手は今迄と変わらず、後は耐久性だけど年数が経過してみないと
判らない。

対象商品 : 66576764
2023-03-29
用途: エアーダスターとして機械加工時に使う
有限会社石井製作所製造業

品物としては良いものだと思うが、人が作業する近くで使う物なので、ホースの色が
青では目立たずパッと視認しずらいので、オレンジ色等明るい色にしてもらうと現場で
使いやすい

対象商品 : 66576773
2021-09-21
用途: 機械のメンテナンス

作業台等、移動せずに作業する際に、ホースが邪魔にならずに、作業場所全体に届く。
作業台の上をホースが這う事が無いので、いちいちホースを動かしながら使用しなくて済む。

対象商品 : 66576773
2020-04-12
用途: 木工機械の加工時
ラルクウッド製造業

エアーホースのつなぎがカプラなので、エアーダスターの方もカプラタイプがよかったです。別にカプラパーツを購入しないといけないので。それ以外は大丈夫だと思います。

対象商品 : 66576782
2018-11-30
用途: 工場内のエアー配管
スノーロックジャパン株式会社製造業

リピーターです。ロールを設置するより安かったので購入しました。スプリングのクリップが少し小さいと思う時もありますが、問題なく使用しています。

対象商品 : 66576764
2018-11-22
用途: 清掃
有限会社石毛鉄工

値段なりにキャシャですが、使える。
連結がGよりPTが良いかも?

対象商品 : 66576782
2018-02-09
用途: 切削時の切粉除去
ヤマ工業株式会社

ほかのメーカー製に劣らずいい商品だと思います、欲を言えば取り付け側にワンタッチニップルのオスがついていれば最高です、あと表記がカールホースの全長しかないので長さが判別しにくいです、伸ばした状態と何もしていない状態の長さが表記してあるといいなと思いました、因みに一番長いの買いましたが結構ギリギリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 66576782
2020-06-01
用途: 工作機会
有限会社伊藤精工製造業

エアーガンの先端からエアー漏れが有り たいずコンプレッサーが動くので外しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
スプリング部分の径と長さを教えてください。
回答:
下記にてご案内させて頂きます。

スプリング長さ:490mm
スプリング内径:16mm
スプリング外径:18mm
2021-11-24
質問:
エアーガンは流量調整付でしょうか.
回答:
流量調整機能付ではございません。
2021-11-24

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする