福農産業
NEW標識ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途
迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
高さ(mm)
265
本体質量(g)
約150
頭部径(Φmm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60698487
CHL-2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください