曜日別特売

マジコネ バックカメラ接続ユニット

マジコネ バックカメラ接続ユニット - Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニット - Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニット - Bullcon

お好みの市販テレビ・ナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター/パノラマモニター』映像を出力する事が出来ます。

電圧(V)DC12適合車種【トヨタ】タンク・ルーミー / パノラミックビューモニター 付車 【ダイハツ】トール・トールカスタム / パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック 付車 【スバル】ジャスティ・ジャスティカスタム / パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ 付車 ※TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車内容量1個
注意
※本製品を装着するとTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイにパノラミックビュー/パノラマモニター映像は表示されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60698593AV-C31
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする