曜日別特売

プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)

プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) - イマオコーポレーション
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60765398NPSN5060
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765407NPSN63115
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765416NPSN80145
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
60765425NPSN100324
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60765434NPSN125493
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765443NPSN150662
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765452NPSN175991
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765468NPSN2001196
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765477NPSN2501982
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765486NPSN3002920
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする