曜日別特売

プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)

プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き) - イマオコーポレーション
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
材質(握り)
表面処理(握り)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60765495PSN5088ポリアミド-
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765504PSN63172フェノール樹脂光沢仕上げ
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765513PSN80207フェノール樹脂光沢仕上げ
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
60765522PSN100361フェノール樹脂光沢仕上げ
5,400
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765538PSN125568フェノール樹脂光沢仕上げ
6,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
60765547PSN150737フェノール樹脂光沢仕上げ
7,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
60765556PSN1751089フェノール樹脂光沢仕上げ
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765565PSN2001314フェノール樹脂光沢仕上げ
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765574PSN2502100フェノール樹脂光沢仕上げ
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60765583PSN3003138フェノール樹脂光沢仕上げ
31,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする