積水成型工業
18Lケース
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に
トラスコ品番
795-4255
材質
ダンボール
幅(mm)
296
色
茶色
高さ(mm)
286
質量(g)
810
奥行(mm)
296
容量(L)
(適合本体)18
内容量
1枚
注意
※本体は別売です。(品番:B4121031)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768505
B7810102
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300