曜日別特売

T-EJK(ダストキャップ付)

T-EJK(ダストキャップ付) - 積水成型工業

5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。
液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。

用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4204材質ポリエチレン(PE)白色質量(g)15口径(Φmm)22寸法(奥行D×高さH)(mm)87.5×44.5外径(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768584B7710624
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする