積水成型工業
コック T-F(ダストキャップ付)
5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。
液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。
用途
液体の配送・保管に
トラスコ品番
795-4212
材質
ポリエチレン(PE)
色
白色
質量(g)
15
口径(Φmm)
11.2
寸法(奥行D×高さH)(mm)
72.5×22
外径(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768593
B7711131
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください