大日製罐(DIC)
LCカバー
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途
紛体物の保管、運搬
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
20
外径(mm)
Φ308
パッキン
無
質量(g)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768663
DTN-LC-BK
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
60768672
DTN-LC-W
ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください