桜井
アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 60・70用
アジャスターケース専用バンドです。
材質
ゴム
トラスコ品番
795-4298
適合本体
SA60K
長さ(mm)
670~1050
幅(mm)
25
質量(g)
30
奥行(mm)
710~1110
横(mm)
310
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60769345
BAS
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください