PELICAN 1810 キーチェーンライト

PELICAN 1810 キーチェーンライト - PELICAN(ペリカン)PELICAN 1810 キーチェーンライト - PELICAN(ペリカン)PELICAN 1810 キーチェーンライト - PELICAN(ペリカン)

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。

スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6076957318100010011016LR41(4個)付属ブラック本体:アルミ38
6,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
6076954618100010013516LR41(4個)付属グリーン本体:アルミ38
3,840
取扱い終了
6076955518100010026016LR41(4個)付属ゴールド本体:アルミ38
オープン
取扱い終了
返品不可
6076956418100010018016LR41(4個)付属シルバー本体:アルミ38
3,840
取扱い終了
6076958218100010012016LR41(4個)付属ブルー本体:アルミ38
3,840
取扱い終了
6076959818100010017016LR41(4個)付属レッド本体:アルミ38
4,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする