PELICAN(ペリカン)
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途
防浸
全長(mm)
135
材質
本体:アルミ
仕様
出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番
818-5711
質量(g)
159
全光束(Lm)
602
保護等級
IPX7
連続点灯時間
1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)
38
点灯時間
最大/16時間(弱モード)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60769607
700000000110
¥
46,920
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください