曜日別特売

BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト - SIGHTRON

軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。

用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769643EX80KL80単4形電池(1個)別売ボディ:航空機アルミニウム76
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする