曜日別特売

BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト - SIGHTRON
(1件のレビュー)

軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。

用途暗闇での明かりの確保に全光束(Lm)100電源単3電池(1個)別売電球の種類LED材質ボディ:航空機アルミニウムセット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875全長(mm)84質量(g)36.6耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15特殊用途防水内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
照射距離(m)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769652EX100AL100(有効)158436.6
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60769652
2025-06-12
用途: 胸ポケットにさしておく
株式会社 フジ食品

単三電池1本で使用するライトとしては、まあまあの明るさ
ヘッドライトとして使えるし、ピンどめが付いているので、ポケットに入れておいても落ちなくていい
惜しいのは、長押しで消灯や、前回点灯時の点灯状態からの点灯といった便利機能が無いこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする