BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライト - SIGHTRON
用途暗闇での明かりの確保に電球の種類LED材質ボディ:航空機アルミニウム使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)特殊用途防水内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源
照射距離(m)
全長(mm)
質量(g)
外径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769668EX100FL100単3形電池(1個)別売(有効)3010664.323×106
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
60769677EX150FL150単3形電池(2個)別売(有効)20015789.521.5×157
5,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60769686EX250FL250単4形電池(3個)別売(有効)200140135.829.8×140
5,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする