SUREFIRE
G2X
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
点灯時間
最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類
LED
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様
リフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
全長(mm)
132
質量(g)
125
外径(mm)
32
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
点灯時間
全長(mm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60769704
G2X-D-FG
320(強)15(弱)
最大/2時間(強)、45時間(弱)
132
125
フォリッジグリーン
¥
28,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60769713
G2X-D-YL
600
最大/2時間(強)、45時間(弱)
132
125
イエロー
¥
28,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください