SUREFIRE
G2XLE
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色
黒
仕様
クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
トラスコ品番
818-4677
質量(g)
125
全光束(Lm)
400(強)15(弱)
外径(mm)
32
点灯時間
最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60769722
G2XLE-BK
¥
28,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください