曜日別特売

G2ZX

G2ZX - SUREFIRE

高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。

電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678質量(g)122全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769738G2ZX-C-BK
44,180
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする