LEDライト E01

LEDライト E01 - FENIX(フェニックス)LEDライト E01 - FENIX(フェニックス)
(1件のレビュー)

砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載の小指サイズの小型ライトです。
手元を照らす程度の近距離照射に役立ちます。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。

電源単4形アルカリ電池(1個)付属特殊用途防水全長(mm)71材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載。セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)14全光束(Lm)13保護等級IP68外径(mm)14照射距離(m)21点灯時間約16.5時間電球の種類LED内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769835E01PURPLEパープル
1,920
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
60769817E01OLIVEオリーブ
1,920
取扱い終了
60769826E01ORANGEオレンジ
1,920
取扱い終了
60769844E01BLACKブラック
1,920
取扱い終了
60769853E01BLUEブルー
1,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60769826
2021-11-03
用途: キーホルダーにつけ夜間の駐車場で使うつもりでしたが
その他業種

最初に届いた品物は付属の乾電池に大量の液漏れ。交換をお願いすると、迅速に対応していただきましたが、2度目に届いた品物も液漏れ。さすがに返品処理をお願いしました。検品していたらこんなことにならないのでは…

MonotaROからの回答

ご迷惑、またお手数をおかけして申し訳ございませんでした。
検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする