LEDライト E05

LEDライト E05 - FENIX(フェニックス)

Cree XP-E2 LED 搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付です。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。

電源単4形アルカリ電池(1個)付属特殊用途防水全長(mm)66材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)12.5全光束(Lm)85保護等級IP68外径(mm)15明るさアルカリ電池使用時強照射距離(m)45点灯時間約15時間電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769887E05BLUEブルー
3,610
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
60769862E05PURPLEパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
60769878E05BLACKブラック
3,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする