曜日別特売

LEDライト E15

LEDライト E15 - FENIX(フェニックス)

Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付きです。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
ヘッド部回転式:3段階明るさ切替機能

電源リチウム電池CR123A 3V(1個)別売特殊用途防水全長(mm)65材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様Cree XP-G2 R5 LED 搭載トラスコ品番819-3184セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)29全光束(Lm)270保護等級IP68外径(mm)22明るさリチウム電池CR123A使用時ターボ照射距離(m)132点灯時間約72時間(リチウム電池CR123A)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60769905E152016
5,260
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする