曜日別特売

LEDライト TK22

LEDライト TK22 - FENIX(フェニックス)

明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。

電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60770018TK22
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする