曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)
用途医療機器、産業機器に仕様ロック保護・過電流保護機能付幅(mm)83.5質量(kg)1.75高さ(mm)123.8奥行(mm)165電圧(V)24電源DC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1台
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60770133DAP-18S-DC24792-86452400018
66,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60770142DAP-9D-DC24792-865366509
66,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする