nXDSドライスクロールポンプ

nXDSドライスクロールポンプ - EDWARDSnXDSドライスクロールポンプ - EDWARDSnXDSドライスクロールポンプ - EDWARDSnXDSドライスクロールポンプ - EDWARDS

クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。
52dB(A)未満の静音性です。
最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。
ユーザーによるチップシールの交換が可能です。

用途分析装置、半導体装置、各種実験装置ドライポンプ種類スクロール形吸込口径NW25吐出口径NW25仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC騒音値(dB)(50/60Hz)52ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※電源ケーブルは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60770228A736019830.719025.8792-7100
966,960
899,800
989,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770237A737019830.725225.2792-7118
1,063,660
989,800
1,088,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
60770246A73801983336725.6792-7126
1,187,970
1,098,000
1,207,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
60770255A73501983210326.2792-7096
828,820
769,800
846,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする