曜日別特売

ルーツ式ドライ真空ポンプ

ルーツ式ドライ真空ポンプ - アンレットルーツ式ドライ真空ポンプ - アンレットルーツ式ドライ真空ポンプ - アンレットルーツ式ドライ真空ポンプ - アンレットルーツ式ドライ真空ポンプ - アンレット

完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。
高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。
三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。
オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。

用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用仕様サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式電源AC水量(L/min)(冷却)2ポンプの種類ドライドライポンプ種類多段ルーツ形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
電圧(V)
到達圧力(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60770264CT4-150LE-IE3819-9208745×746×855360三相200・4P70
2,716,800
2,098,000
2,307,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770273CT4-200LE-IE3819-9209745×746×855370三相200・4P20
2,911,000
2,198,000
2,417,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770282CT4-300LE-IE3819-9210912×949×1006630三相200・4P20
5,517,600
4,298,000
4,727,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770298CT4-450LE-IE3819-9211912×949×1006655三相200・4P10
5,778,400
4,398,000
4,837,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770307CT4-50LE-IE3819-9206520×513×583130三相200・2P70
1,179,800
879,800
967,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770316CT4-65LE-IE3819-9207520×513×583134三相200・2P20
1,242,800
959,800
1,055,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥30,000~/税込¥33,000~
離島数量1につき¥35,000~/税込¥38,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする