ATI
パンチ型ストラップデュプリケーター
高級ばね鋼を使用しています。
隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
用途
航空産業向け
材質
工具鋼
長さ(inch)
6-1/4(作業長)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774525
ATI500-52
#30パイロット
792-7771
100
¥
8,996
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774534
ATI500-53
#21パイロット
792-7789
95
¥
8,996
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください