曜日別特売

パンチ型ストラップデュプリケーター#10

パンチ型ストラップデュプリケーター#10 - ATI

高級ばね鋼を使用しています。
隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。

用途航空産業向け材質工具鋼仕様NSN# 5130-01-368-5853適合#10パイロットトラスコ品番792-7797質量(g)100長さ(inch)6-1/4(作業長)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60774543ATI50055
9,324
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする