ATI
ブッシュ型ストラップデュプリケーター
高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
用途
航空産業向け
材質
工具鋼
内容量
1個
全10種類を絞り込む
適合
選択してください
1/4インチパイロット、1/4インチブッシュ
#10パイロット、#10ブッシュ
#21パイロット、#21ブッシュ
#30パイロット、#30ブッシュ
#40パイロット、#40ブッシュ
トラスコ品番
選択してください
792-7835
792-7843
792-7851
792-7860
792-7878
792-7924
792-7932
792-7941
792-7959
792-7967
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774552
ATI532-61
#40パイロット、#40ブッシュ
792-7835
77
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774568
ATI532-62
#30パイロット、#30ブッシュ
792-7843
77
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774577
ATI532-63
#21パイロット、#21ブッシュ
792-7851
82
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774586
ATI532-65
#10パイロット、#10ブッシュ
792-7860
82
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774595
ATI532-68
1/4インチパイロット、1/4インチブッシュ
792-7878
84
6-1/4(作業長)
¥
3,426
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774604
ATI532C-61
#40パイロット、#40ブッシュ
792-7924
147
13-1/4(作業長)
¥
3,662
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774613
ATI532C-62
#30パイロット、#30ブッシュ
792-7932
152
13-1/4(作業長)
¥
3,662
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774622
ATI532C-63
#21パイロット、#21ブッシュ
792-7941
145
13-1/4(作業長)
¥
3,662
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774638
ATI532C-65
#10パイロット、#10ブッシュ
792-7959
310
13-1/4(作業長)
¥
3,662
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774647
ATI532C-68
1/4インチパイロット、1/4インチブッシュ
792-7967
150
13-1/4(作業長)
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください