ATI
反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター
高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。
用途
航空産業向け
材質
工具鋼
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合
#10パイロット、#10ブッシュ
#21パイロット、#21ブッシュ
#30パイロット、#30ブッシュ
#40パイロット、#40ブッシュ
トラスコ品番
選択してください
792-7886
792-7894
792-7908
792-7916
792-7975
792-7983
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774656
ATI532A-61
#40パイロット、#40ブッシュ
792-7886
140
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774665
ATI532A-62
#30パイロット、#30ブッシュ
792-7894
82
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
60774674
ATI532A-63
#21パイロット、#21ブッシュ
792-7908
82
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774683
ATI532A-65
#10パイロット、#10ブッシュ
792-7916
77
6-1/4(作業長)
¥
2,792
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774692
ATI532D-61
#40パイロット、#40ブッシュ
792-7975
152
13-1/4(作業長)
¥
3,664
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774708
ATI532D-62
#30パイロット、#30ブッシュ
792-7983
152
13-1/4(作業長)
¥
3,664
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください