日東電工
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途
シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系
色
クリア
粘着力
4.2N/10mm
引張強度
5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)
トラスコ品番
474-2427
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.085
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31259149
5302A-20
20
20
0.085
¥
6,770
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
60775295
5302A-20
20
20
0.085
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください