透明性両面テープ HJ-3160W

透明性両面テープ HJ-3160W - 日東電工

ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。

用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系クリア粘着力7.1N/10mm仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649幅(mm)20厚さ(mm)0.1長さ(m)20内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259307HJ-3160W-2020200.1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60775383HJ-3160W-2020200.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする