日東電工
透明性両面テープ HJ-9150W
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途
ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
470-4665
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.05
色
クリア
長さ(m)
20
粘着力
5.4N/10mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31259325
HJ-9150W-20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60775392
HJ-9150W-20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください